• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo Saveris 2-T3 - Funk-Datenlogger, 2 Anschlüsse für TE-Temperaturfühler

Artikel-Nr.: 0572 2033
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Datenlogger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0572 2033
EAN / GTIN 4029547017445
Herstellernummer 0572 2033

Beschreibung

Beschreibung:

Das testo Saveris 2 WiFi-Datenlogger-System ist die einfache, vielseitige und zuverlässige Lösung für die Messung und Überwachung von Temperaturwerten in Prozessen oder in Ihren Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Die Installation des Systems ist kinderleicht und kann über einen Browser durchgeführt werden.

Temperaturüberwachung mit testo Saveris 2Das Temperaturüberwachungssystem besteht aus mindestens einem WiFi-Datenlogger und einem Cloud-Zugang (Online-Datenspeicher). Als Bestandteil dieses Datenloggersystems speichert der Datenlogger testo Saveris 2-T3 mit bis zu 2 anschließbaren Thermoelement-Temperaturfühlern (TC Typ K, T, J) alle gemessenen Temperaturwerte und überträgt sie direkt über Ihr WLAN in die Testo Cloud. Ein breiter Messbereich von -200 bis +1350 °C ist dank der anschließbaren TC-Fühler möglich. Mit der Alarmfunktion können Sie sich bei Grenzwertverletzungen sofort per E-Mail oder SMS (optional) warnen lassen.

Die Testo Cloud Pakete: Basic (kostenlos) und AdvancedDie Testo Cloud ist das zentrale Bedienelement zum Einrichten Ihres testo Saveris 2 Systems. Hier können Sie Ihre WiFi-Datenlogger konfigurieren, Grenzwertalarme einstellen und Ihre Messdaten auswerten. Mit einem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC können Sie jederzeit und überall auf alle Messwerte und Analysefunktionen zugreifen. Für den Zugriff auf die Testo Cloud müssen Sie sich zunächst unter www.saveris.net registrieren.

Je nach gewünschtem Funktionsumfang haben Sie bei der Nutzung der Testo Cloud die Wahl zwischen der kostenlosen Basic- und der umfangreicheren Advanced-Funktionalität:

Merkmal: Basic (kostenlos) / [Advanced]
  • Messzyklus: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Kommunikationszyklus: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Datenspeicher: Max. 3 Monate / [Max. 2 Jahre]
  • Berichte: Handbuch (.pdf/.csv) / [Handbuch (.pdf/.csv); Automatisch (.pdf/. csv)]
  • Anzahl der Benutzer pro Konto: 1 / [10]
  • Anzahl der WiFi-Datenlogger pro Konto: Unbegrenzt / [Unbegrenzt]
  • Alarmoptionen: Obere/untere Alarmgrenzen / [Obere/untere Alarmgrenzen; Alarmverzögerung; Zeitsteuerung der Alarme]
  • Systembenachrichtigungen: Benachrichtigung über schwache Batterie; Funkverbindung unterbrochen; Stromversorgung unterbrochen / [Benachrichtigung über schwache Batterie; Funkverbindung unterbrochen; Stromversorgung unterbrochen]
  • E- Mail-Alarm: Ja / [Ja]
  • SMS-Alarm: Nein / [Inklusive 25 SMS pro Logger und Jahr; Möglichkeit zum Erwerb zusätzlicher SMS-Pakete]
  • Messdatenexport (API-Schnittstelle): Nein / [Ja]

Wenn Sie sich für die Vorteile des Advanced-Pakets entscheiden, dann haben Sie auch die Wahl zwischen Lizenzpaketen, die sich in der Laufzeit unterscheiden (12-Monats-Lizenz mit der Best.-Nr. 0526 0735, 24-Monats-Lizenz mit Best.-Nr. 0526 0732 und 36-Monats-Lizenz mit Best.-Nr. 0526 0733).

WiFi-Datenlogger: Vorteile und FunktionenAktuelle Messwerte, Grenzwertverletzungen und die verbleibende Batterielebensdauer sind auf dem Display des Datenloggers ablesbar. Die Standardbatterien (AA) haben eine Lebensdauer von 12 Monaten und können jederzeit vom Anwender selbst ausgetauscht werden. Der interne Datenspeicher des WiFi-Datenloggers hat eine Kapazität von 2 x 10.000 Messwerten und das Gehäuse ist nach IP54 geschützt.

Hinweis: Um den testo Saveris 2-T3 WiFi-Datenlogger nutzen zu können, benötigen Sie zusätzlich mindestens einen anschließbaren Thermoelementfühler (optional).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb