• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo Saveris 2-T1 - Funk-Datenlogger, integrierter NTC-Temperaturfühler

Artikel-Nr.: 0572 2031
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Datenlogger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0572 2031
EAN / GTIN 4029547017421
Herstellernummer 0572 2031
L-Nummer L40540 375

Beschreibung

Beschreibung:

Das testo Saveris 2 WiFi-Datenlogger-System ist die einfache, vielseitige und zuverlässige Lösung für die Messung und Überwachung von Temperaturwerten in Ihren Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Die Installation des Systems ist kinderleicht und kann über einen Browser durchgeführt werden.

Temperaturüberwachung mit testo Saveris 2Das Temperaturüberwachungssystem besteht aus mindestens einem WiFi-Datenlogger und einem Cloud-Zugang (Online-Datenspeicher). Als Bestandteil dieses Datenlogger-Systems speichert der Temperatur-Datenlogger testo Saveris 2-T1 mit integriertem NTC-Temperaturfühler alle gemessenen Temperaturwerte und überträgt sie direkt über Ihr WLAN in die Testo-Cloud. Mit der Alarmfunktion können Sie sich bei Grenzwertüberschreitungen sofort per E-Mail oder SMS (optional) warnen lassen.

Die Testo Cloud Pakete: Basic (kostenlos) und AdvancedDie Testo Cloud ist das zentrale Bedienelement zum Einrichten Ihres testo Saveris 2 Systems. Hier können Sie Ihre WiFi-Datenlogger konfigurieren, Grenzwertalarme einstellen und Ihre Messdaten auswerten. Mit einem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC können Sie jederzeit und überall auf alle Messwerte und Analysefunktionen zugreifen. Für den Zugriff auf die Testo Cloud müssen Sie sich zunächst unter www.saveris.net registrieren.

Je nach gewünschtem Funktionsumfang haben Sie bei der Nutzung der Testo Cloud die Wahl zwischen der kostenlosen Basic- und der umfangreicheren Advanced-Funktionalität:

Merkmal: Basic (kostenlos) / [Advanced]
  • Messzyklus: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Kommunikationszyklus: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Datenspeicher: Max. 3 Monate / [Max. 2 Jahre]
  • Berichte: Handbuch (.pdf/.csv) / [Handbuch (.pdf/.csv); Automatisch (.pdf/. csv)]
  • Anzahl der Benutzer pro Konto: 1 / [10]
  • Anzahl der WiFi-Datenlogger pro Konto: Unbegrenzt / [Unbegrenzt]
  • Alarmoptionen: Obere/untere Alarmgrenzen / [Obere/untere Alarmgrenzen; Alarmverzögerung; Zeitsteuerung der Alarme]
  • Systembenachrichtigungen: Benachrichtigung über schwache Batterie; Funkverbindung unterbrochen; Stromversorgung unterbrochen / [Benachrichtigung über schwache Batterie; Funkverbindung unterbrochen; Stromversorgung unterbrochen]
  • E- Mail-Alarm: Ja / [Ja]
  • SMS-Alarm: Nein / [Einschließlich 25 SMS pro Logger und Jahr; Möglichkeit des Erwerbs zusätzlicher SMS-Pakete]

Wenn Sie sich für die Vorteile des Advanced-Pakets entscheiden, haben Sie auch die Wahl zwischen Lizenzpaketen, die sich in ihrer Gültigkeitsdauer unterscheiden (12-Monats-Lizenz mit Best.-Nr. 0526 0735, 24-Monats-Lizenz mit Best.-Nr. 0526 0732, 36-Monats-Lizenz mit Best.-Nr. 0526 0733).

WiFi-Datenlogger: Vorteile und FunktionenAktuelle Messwerte, Grenzwertverletzungen und die verbleibende Batterielebensdauer sind auf dem Display des Datenloggers ablesbar. Die Standardbatterien (AA) haben eine Lebensdauer von 12 Monaten und können jederzeit vom Anwender selbst ausgetauscht werden. Der interne Datenspeicher des WiFi-Datenloggers beträgt 10.000 Messwerte und das Gehäuse ist nach IP65 geschützt. Der testo Saveris 2-T1 ist vom TÜV Süd nach EN 12830 geprüft.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb