• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 160 IAQ - Funk-Datenlogger mit Display und integrierten Sensoren

Artikel-Nr.: 0572 2014
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Datenlogger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0572 2014
EAN / GTIN 4029547017711
Herstellernummer 0572 2014

Beschreibung

Beschreibung:

Die Luftqualität in Innenräumen hat einen großen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Abgestandene Raumluft kann zu Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Unwohlsein führen. Zuverlässige Überwachung der Raumluftqualität mit dem WiFi-Datenlogger testo 160 IAQ. Der Datenlogger kann zum Beispiel in Schulen, Kindergärten, Konferenzräumen, Großraumbüros, Hörsälen oder Museen eingesetzt werden - kurz: in Räumen, in denen sich viele Menschen aufhalten

Überwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2und Luftdruck mit dem WiFi-Datenlogger testo160 IAQ

  • Der einfach zu bedienende WiFi-Datenlogger testo160 IAQ ist ideal für die Überwachung der Raumluftqualität. Dank seiner Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2und Luftdruck ermittelt er präzise die Umgebungsbedingungen in jedem Raum
  • Besonders benutzerfreundlich: Farbige LEDs am Datenlogger zeigen die Luftqualität nach dem Ampelprinzip an. Die CO2-Grenzwerte können individuell bestimmt werden. Im Batteriebetrieb werden die LEDs abgeschaltet, um eine längere Batterielebensdauer zu gewährleisten
  • Auf dem Display des Loggers können folgende Werte abgelesen werden:
    • Bei Netzbetrieb: CO2-Konzentration und abwechselnd Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Luftdruckwerte werden nicht auf dem Logger-Display angezeigt, sind aber in der Cloud verfügbar
    • Im Batteriebetrieb: CO2-Konzentration und Temperatur. Die Daten für die Luftfeuchtigkeit werden nicht angezeigt - denn das sorgt für eine längere Batterielebensdauer
  • Alle Messdaten werden vom Datenlogger über Ihr WLAN direkt in der Testo-Cloud gespeichert. So können Sie Ihre Messdaten auch über einen längeren Zeitraum dokumentieren und analysieren
  • Wenn Grenzwerte überschritten werden, werden Sie dank der Alarmfunktion sofort per E-Mail oder (optional) SMS benachrichtigt. Mit Ihrem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC können Sie jederzeit und überall auf alle Messwerte und Analysefunktionen zugreifen

Der WiFi-Datenlogger testo 160 IAQ - anpassungsfähig und unauffällig

  • Durch die geringen Abmessungen des Datenloggers testo 160 IAQ (82 x 117 x 32 mm) und sein schlichtes Design lässt er sich problemlos in jedem Raum platzieren. Gerade für Museen und Archive ist es besonders wichtig, dass die Exponate immer im Mittelpunkt stehen. In Verbindung mit dem optional erhältlichen, individuell gestaltbaren Deko-Cover (siehe Zubehör) lässt sich der WiFi-Datenlogger perfekt an seine Umgebung anpassen und bleibt so besonders unauffällig

Perfekt vernetzt: mit dem WiFi-Datenlogger testo 160 IAQ und der Testo Cloud

  • Für den Zugriff auf die Testo Cloud müssen Sie sich zunächst unter www.saveris.net registrieren. Die Installation des Systems ist einfach und kann über einen Browser erfolgen
  • Abhängig vom gewünschten Funktionsumfang haben Sie bei der Nutzung der Testo Cloud die Wahl zwischen der kostenlosen Basic- und der umfangreicheren Advanced-Funktionalität. Mit der Advanced-Funktionalität können Sie zum Beispiel bis zu 10 Benutzer pro Konto anlegen oder einen SMS-Alarm bei Grenzwertüberschreitungen einstellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb