• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 184 G1 - Datenlogger Erschütterung, Feuchte und Temperatur

Artikel-Nr.: 0572 1846
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Datenlogger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0572 1846
EAN / GTIN 4029547013010
Herstellernummer 0572 1846
L-Nummer L40540 187

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den Datenloggern testo 184 G1 für Schock, Feuchte und Temperatur können Sie jetzt den Transport von empfindlichen Produkten wie Elektronik, Kunst, Pharmazeutika oder Lebensmitteln über eine unbegrenzte Laufzeit überwachen. Mehr Infos zu den Anwendungen (Link zum Reiter Anwendungen)
  • Am Zielort verrät Ihnen ein Blick auf das Display oder die LEDs, ob die konfigurierten Grenzwerte eingehalten wurden. Um detaillierte Informationen zu erhalten, genügt es, den Logger an einen PC anzuschließen - es wird sofort ein PDF-Report mit allen relevanten Daten erstellt. Damit Sie noch effizienter und komfortabler mit den Datenloggern arbeiten können, sind alle benötigten Dateien und Informationen direkt und sicher im testo 184 G1 gespeichert: Konfigurationsdatei, Bedienungsanleitung und PDF-Report Ihrer aufgezeichneten Daten
  • Der Messwertspeicher des Datenloggers testo 184 G1 für Schock hat eine Kapazität von 1000 Messwerten, für Feuchte und Temperatur 64000 Messwerte. Die Messrate ist frei wählbar von 1 min bis 24 h. Die Batterie hat eine Lebensdauer von 120 Tagen. Der Temperatur-Datenlogger testo 184 G1 wird von einer Standardbatterie versorgt, die vom Anwender ausgetauscht werden kann. testo 184 G1 ist konform mit GxP, 21 CFR Part 11 und HACCP. Die Testo AG ist ein ISO 9001:2008-zertifiziertes Unternehmen und stellt die Einhaltung der Normen durch interne Audits sowie akkreditierte externe Audits sicher
  • Alle Vorteile auf einen Blick:
  • 1. Eindeutige Alarmanzeige
  • Ein Blick auf das Display oder die LEDs genügt, um zu wissen, ob Grenzwerte beim Transport verletzt wurden
  • 2. Einfachste Bedienung
  • Das testo 184 G1 ist intuitiv bedienbar und kann ohne spezielle Schulung oder Vorkenntnisse eingesetzt werden: Mit der Taste ″Start″ wird die Datenaufzeichnung gestartet
  • 3. einfachste Konfiguration
  • In jedem testo 184 G1 ist eine Konfigurationsdatei hinterlegt, mit der die Konfiguration des testo 184 G1 kinderleicht ist - kein Download, keine Installation, keine Benutzeroberfläche und keine zusätzlichen Kosten
  • 4. komfortables Auslesen
  • Beim Anschluss des Datenloggers testo 184 G1 an die USB-Schnittstelle eines Computers wird sofort ein PDF-Report mit den Transportdaten erstellt. Dieser ist für die Langzeitarchivierung nach PDF/A-Standard geeignet
  • 5. Mobiles Auslesen/Ausdrucken vor Ort
  • Die Datenübertragung vom Datenlogger zu einem kompatiblen Testo-Schnelldrucker (Option) funktioniert auch drahtlos über NFC
  • 6. IT-sicher
  • Die testo 184 G1 Datenlogger arbeiten sicher ohne Software-Installation oder Download, so dass IT-Probleme weder von der Firewall noch vom Virenscanner ausgelöst werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb