• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 184 H1 - Datenlogger Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Artikel-Nr.: 0572 1845
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Datenlogger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0572 1845
EAN / GTIN 4029547013003
Herstellernummer 0572 1845
L-Nummer L40540 113

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den Temperatur- und Feuchte-Datenloggern testo 184 H1 überwachen Sie den Transport von sensiblen Gütern wie Pharmazeutika, Lebensmitteln, Elektronik oder Kunst über einen unbegrenzten Zeitraum
  • Am Zielort verrät Ihnen ein Blick auf das Display oder die LEDs, ob die eingestellten Grenzwerte eingehalten wurden. Um detaillierte Informationen zu erhalten, genügt es, den Logger an einen PC anzuschließen - schon wird ein PDF-Report mit allen relevanten Daten erstellt. Damit Sie noch effizienter und komfortabler mit den Datenloggern arbeiten können, sind alle benötigten Dateien und Informationen direkt und sicher im testo 184 H1 gespeichert: Konfigurationsdatei, Bedienungsanleitung und PDF-Report Ihrer aufgezeichneten Daten
  • Der Messwertspeicher des Temperatur-Datenloggers testo 184 H1 hat eine Kapazität von 60000 Messwerten. Die Messrate ist frei wählbar von 1 min bis 24 h. Die Batterie hat eine Lebensdauer von 500 Tagen. Der Temperaturdatenlogger testo 184 H1 wird von einer Standardbatterie versorgt, die vom Anwender ausgetauscht werden kann. testo 184 H1 ist konform mit GxP, 21 CFR Part 11 und HACCP. Testo ist ein ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen und sichert die Einhaltung der Normen durch interne Audits sowie akkreditierte externe Audits
  • Alle Vorteile auf einen Blick:
  • 1. Eindeutige Alarmanzeige
  • Ein Blick auf das Display oder die LEDs genügt, um zu wissen, ob Grenzwerte während des Transports verletzt wurden
  • 2. Einfachste Bedienung
  • Das testo 184 H1 ist intuitiv zu bedienen und kann ohne spezielle Schulung oder Vorkenntnisse eingesetzt werden: Mit der Taste ″Start″ wird die Datenaufzeichnung gestartet. Die Taste ″Stop″ beendet sie
  • 3. Einfachste Konfiguration
  • In jedem testo 184 H1 ist eine Konfigurationsdatei hinterlegt, mit der die Konfiguration des testo 184 H1 kinderleicht ist - kein Download, keine Installation, keine Benutzeroberfläche und keine zusätzlichen Kosten
  • 4. Komfortables Auslesen
  • Beim Anschluss des Datenloggers testo 184 H1 an die USB-Schnittstelle eines Computers wird sofort ein PDF-Report mit den Transportdaten erstellt. Dieser ist für die Langzeitarchivierung nach PDF/A-Standard geeignet
  • 5. Mobiles Auslesen/Ausdrucken vor Ort
  • Die Datenübertragung vom Datenlogger zu einem kompatiblen Testo-Schnelldrucker (Option) funktioniert auch drahtlos über NFC
  • 6. IT-sicher
  • Die testo 184 H1 Datenlogger arbeiten sicher ohne Software-Installation oder Download, so dass IT-Probleme weder von der Firewall noch vom Virenscanner ausgelöst werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb