• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 184 T4 - Datenlogger Temperatur

Artikel-Nr.: 0572 1844
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Datenlogger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0572 1844
EAN / GTIN 4029547012990
Herstellernummer 0572 1844

Beschreibung

Beschreibung:

Trockeneis sublimiert unter Normalbedingungen bei Temperaturen von78,48 °C.
  • Mit den Temperatur-Datenloggern testo 184 T4 überwachen Sieüber eine unbegrenzte Einsatzzeit und bei Temperaturen bis80 °Cden Transport von Pharmazeutika mit Trockeneis
  • Am Zielort sehen Sie mit einem Blick auf die LEDs, ob die konfigurierten Grenzwerte eingehalten wurden
  • Um sich detailliert zu informieren, reicht es aus, den Logger an einen Rechner anzuschließen – sofort wird ein PDF-Bericht mit allen relevanten Daten generiert
  • Damit Sie noch komfortabler und effizienter mit den Datenloggern arbeiten können; sind alle dafür benötigten Dateien und Informationen jeweils direkt – und quasi unverlierbar – im testo 184 T4 gespeichert: Konfigurationsdatei, Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN ISO 10204, Bedienungsanleitung und PDF-Report Ihrer aufgezeichneten Messdaten
  • Der Messdatenspeicher des Temperatur-Datenloggers testo 184 T4 beträgt 40000 Messwerte
  • Der Messtakt ist frei wählbar von 1 min bis 24 h
  • Die Batteriestandzeit beträgt 100 Tage (bei80 °C und 15 min Messzyklus)
  • Der Temperatur-Datenlogger testo 184 T4 wird mit einer Standardbatterie versorgt, die durch den Benutzer selbst wechselbar ist
  • testo 184 T4 ist konform zu GxP, 21 CFR Part 11, HACCP und EN 12830
  • Testo ist ein ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen und stellt die Einhaltung der Norm sowohl durch interne Audits als auch durch akkreditierte externe Audits sicher
  • Alle Vorteile auf einen Blick: 1
  • Eindeutige Alarmindikation Ein Blick auf die LEDs genügt; um zu wissen, ob während des Transportes Grenzwerte verletzt wurden
  • 2
  • Einfachste Bedienung testo 184 T4 ist intuitiv zu bedienen und kann ohne spezielle Schulungen oder Vorwissen eingesetzt werden: Der „Start“-Button startet die Datenaufzeichnung
  • „Stop“ beendet sie
  • 3
  • Einfachste Konfiguration Auf jedem testo 184 T4 ist eine Konfigurationsdatei abgelegt, mit der testo 184 T4 kinderleicht individuell konfiguriert werden kann – ohne Download, ohne Installation, ohne Interface und ohne zusätzliche Kosten
  • 4
  • Bequemes Auslesen Sofort nach Anschluss des testo 184 T4 Datenloggers an die USB-Schnittstelle eines Rechners wird automatisch ein PDF-Bericht mit den Transportdaten erstellt
  • Dieser ist gemäß PDF/A-Standard zur Langzeitarchivierung geeignet
  • 5
  • Mobiles Auslesen/Drucken vor Ort Die Übertragung der Daten von Datenlogger auf den passenden testo-Schnelldrucker (Option) funktioniert kabellos per NFC
  • 6
  • IT-safe Die Datenlogger testo 184 T4 funktionieren sicher ohne Softwareinstallation oderdownload und lösen damit weder bei der Firewall noch beim Virenscanner Ihrer IT Probleme aus.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb