• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 184 T2 - Temperatur-Datenlogger für Transportüberwachung

Artikel-Nr.: 0572 1842
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Datenlogger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0572 1842
EAN / GTIN 4029547012976
Herstellernummer 0572 1842
L-Nummer L40540 174

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den Temperatur-Datenloggern testo 184 T2 überwachen Sie den Transport von sensiblen Gütern wie Pharmazeutika, Lebensmitteln oder Elektronik über einen Zeitraum von maximal 150 Tagen
  • Am Zielort verrät Ihnen ein Blick auf das Display oder die LEDs, ob die konfigurierten Grenzwerte eingehalten wurden. Um detaillierte Informationen zu erhalten, genügt es, den Logger an einen PC anzuschließen - schon wird ein PDF-Report mit allen relevanten Daten erstellt. Damit Sie noch effizienter und komfortabler mit den Datenloggern arbeiten können, sind alle benötigten Dateien und Informationen direkt und sicher im testo 184 T2 gespeichert: Konfigurationsdatei, Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN ISO 10204, Bedienungsanleitung und PDF-Report Ihrer aufgezeichneten Daten
  • Der Messwertspeicher des Temperatur-Datenloggers testo 184 T2 hat eine Kapazität von 40000 Messwerten. Die Messrate ist frei wählbar von 1 min bis 24 h
  • testo 184 T2 ist konform mit GxP, 21 CFR Part 11, HACCP und EN 12830. Testo ist ein ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen und sichert die Einhaltung der Normen durch interne Audits sowie akkreditierte externe Audits
  • Alle Vorteile auf einen Blick:
  • 1. Eindeutige Alarmanzeige
  • Ein Blick auf die LEDs genügt, um zu wissen, ob Grenzwerte während des Transports verletzt wurden
  • 2. Einfachste Bedienung
  • Der testo 184 T2 ist intuitiv bedienbar und kann ohne spezielle Schulung oder Vorkenntnisse eingesetzt werden: Mit der Taste ″Start″ wird die Datenaufzeichnung gestartet. Einfachste Konfiguration
  • 3. Einfachste KonfigurationIn jedem testo 184 T2 ist eine Konfigurationsdatei hinterlegt, mit der die Konfiguration des testo 184 T2 kinderleicht ist - kein Download, keine Installation, keine Benutzeroberfläche und keine zusätzlichen Kosten
  • 4. Komfortables Auslesen
  • Beim Anschluss des Datenloggers testo 184 T2 an die USB-Schnittstelle eines Computers wird sofort ein PDF-Report mit den Transportdaten erstellt. Dieser ist für die Langzeitarchivierung nach PDF/A-Standard geeignet
  • 5. Mobiles Auslesen/Ausdrucken vor Ort
  • Die Datenübertragung vom Datenlogger zu einem kompatiblen Testo-Schnelldrucker (Option) funktioniert auch drahtlos über NFC
  • 6. IT-sicher
  • Die testo 184 T2 Datenlogger arbeiten sicher ohne Software-Installation oder Download, so dass IT-Probleme weder von der Firewall noch vom Virenscanner ausgelöst werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb