• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 176 H2 - Klimadatenlogger für Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Artikel-Nr.: 0572 1766
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Datenlogger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0572 1766
    EAN / GTIN 4029547011177
    Herstellernummer 0572 1766

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ergeben Ihre Kurzzeitmessungen keine Unregelmäßigkeiten? Die Umgebungsbedingungen im Gebäude oder im Lager entsprechen dennoch nicht den vorgesehenen Anforderungen? Der testo 176 H2 ist der perfekte Datenlogger, um mit Langzeitmessungen die genaue klimatische Entwicklung zu analysieren
    • Zwei externe Feuchte-/Temperaturfühler, die Sie beim Kauf des Klimadatenloggers mitbestellen können, lassen sich daran anschließen. So können Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit an zwei verschiedenen Stellen gleichzeitig messen
    • Mit seinem großen Messdatenspeicher (bis zu 2 Millionen Messwerte können aufgezeichnet werden) und seiner langen Batterielebensdauer (bis zu 8 Jahre) ist der Datenlogger das ideale Gerät für die Langzeitaufzeichnung von Klimadaten
    • Sicherheit und Komfort auf allen Ebenen
    • Dank seines robusten Metallgehäuses ist der Klimadatenlogger gegen harte Stöße geschützt und hält auch unter rauen Umweltbedingungen lange durch. Darüber hinaus entspricht er der Schutzklasse IP 65 und kann somit auch Strahlwasser und Staub ausgesetzt werden. Das ist besonders praktisch, wenn die Reinigung am Messort vorgenommen wird, denn so muss der Datenlogger nicht ausgebaut werden. Auch in staubiger oder schmutziger Umgebung nimmt der Datenlogger keinen Schaden
    • Die Sicherheit Ihrer Messdaten hat bei diesem Klimadatenlogger oberste Priorität. Sobald Sie ein Messprogramm starten und die Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Datenlogger gespeichert sind, gehen diese nie wieder verloren. Selbst wenn die Batterie verbraucht ist oder ausgetauscht wird, bleiben die Daten im testo 176 H2 voll verfügbar
    • Für die Stromversorgung des Datenloggers werden Lithium-Batterien (TL-5903) mitgeliefert. Ist eine Batterie verbraucht, können Sie diese selbst austauschen
    • Programmierung und Auswertung des Klimadatenloggers
    • Ihr Datenlogger kann mit einem Softwarepaket am PC programmiert und ausgelesen sowie die Messdaten ausgewertet werden. Wir bieten Ihnen drei verschiedene Softwareversionen an:
    • Die ComSoft Basic Software - zum kostenlosen Download - bietet Ihnen eine schnelle Programmierung des Klimadatenloggers und eine einfache Auswertung der Messdaten
    • Die ComSoft Professional Software - ebenfalls erhältlich - bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Auswertung der gemessenen Temperatur- und Feuchtewerte
    • Die ComSoft CFR 21 Part 11 Software - ebenfalls erhältlich - ist für den Einsatz in der pharmazeutischen Industrie mit ihren speziellen Anforderungen nach CFR 21 Part 11 geeignet
    • Der Klimadatenlogger kann nur über ein USB-Kabel programmiert werden, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die Messwerte können ebenfalls über das USB-Kabel oder optional auch über eine SD-Karte an den PC übertragen werden. Sowohl das Kabel als auch die Karte sind als optionales Zubehör bestellbar
    • Einsatzgebiete des Temperatur- und Feuchte-Datenloggers
    • Überwachung und Dokumentation der Gebäudeklimatisierung
    • Überwachung und Dokumentation der Temperatur und Feuchte in der Produktion und in Lagerhallen

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb