• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 176 T4 - Datenlogger für Temperatur

Artikel-Nr.: 0572 1764
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Datenlogger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0572 1764
EAN / GTIN 4029547011153
Herstellernummer 0572 1764
L-Nummer L40550 109

Beschreibung

Beschreibung:

Der Temperatur-Datenlogger testo 176 T4 zeigt Ihnen auf einen Blick, ob die Temperatur des Raumes oder der Anlage innerhalb der vorgeschriebenen Grenzwerte liegt. Er kann die Temperatur an bis zu vier verschiedenen Stellen gleichzeitig messen und verfügt über einen Superspeicher, der bis zu 2 000 000 Messwerte speichern kann. Das gibt Ihnen die Freiheit, die Daten des Loggers in längeren Intervallen auszulesen, auch wenn die Messzyklen kürzer sind
  • Sie benötigen mindestens einen Temperatursensor, um Ihren Logger zu verwenden. Es steht Ihnen eine große Auswahl an Thermoelement-Sensoren vom Typ K, T oder J bis hin zu Luft-, Oberflächen- oder Fühler-Sensoren zur Verfügung
  • Technische Merkmale und Vorteile in der Praxis
  • Das Display des Loggers liefert Ihnen eine Vielzahl wertvoller Informationen, wie z.B. aktuelle Messwerte, Schwellenwerte, Punkte, an denen diese Schwellen überschritten wurden, Min/Max-Werte sowie die verbleibende Batterieleistung. Und weil all diese Werte direkt auf dem Display abgelesen werden können, müssen Sie Ihren PC nicht hochfahren. Zusätzlich zu diesem netten Detail verfügt der Logger über einen super großen Speicher und eine außergewöhnlich lange Batterielebensdauer von bis zu 8 Jahren. Das gibt Ihnen die Freiheit, die Loggerdaten auch bei kürzeren Messzyklen in größeren Abständen auszulesen
  • Der Datenlogger testo 176 T4 ist nach IP 65 geschützt und kann daher auch in staubigen und schmutzigen Arbeitsumgebungen eingesetzt werden. Die handelsüblichen AA-Batterien können vom Anwender selbst ausgetauscht werden
  • Mögliche Einsatzgebiete
  • Temperaturkontrolle in Ultra-Tiefkühltruhen oder unter Tiefkühltruhen oder unter Kryobedingungen
  • Vor- und Rücklauftemperaturen an Fußbodenheizungsverteilern messen und protokollieren, um deren Funktionstüchtigkeit zu überprüfen
  • Prozesstemperaturen prüfen
  • Vor- und Rücklauftemperaturen von Heizungsanlagen prüfen
  • Datenlogger programmieren und auswerten
  • Wählen Sie eine von drei Softwareversionen, um Ihren Logger zu programmieren, auszulesen oder die gewonnenen Messdaten am PC auszuwerten:
  • Software ComSoft Basic - zum kostenlosen Download - ermöglicht Ihnen die schnelle und einfache Programmierung Ihres Loggers und die Analyse der Daten
  • Software ComSoft Professional - optional - bietet Ihnen zusätzliche Möglichkeiten und eine detailliertere Analyse der Temperaturwerte
  • Software ComSoft CFR 21 Part 11 - optional - ideal für die speziellen Anforderungen des pharmazeutischen Bereichs gemäß 21 CFR Part 11
  • Zur Programmierung Ihres Datenloggers benötigen Sie ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Daten können entweder per USB-Kabel oder per SD-Karte auf Ihren PC übertragen werden. Beides ist als Zubehör erhältlich und kann zusammen mit Ihrem testo 176 T4 bestellt werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb