• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 176 T3 - Datenlogger für Temperatur

Artikel-Nr.: 0572 1763
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Datenlogger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0572 1763
    EAN / GTIN 4029547011146
    Herstellernummer 0572 1763
    L-Nummer L40540 202

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Temperatur-Datenlogger testo 176 T3 eignet sich durch sein robustes Metallgehäuse für den Einsatz im industriellen und gewerblichen Bereich, z.B. zur Prozessüberwachung. Sie können die Temperatur an bis zu vier Stellen gleichzeitig messen - z.B. zur Messung der Vor- und Rücklauftemperatur an Heizkörpern. An den Datenlogger können bis zu vier Thermoelementfühler angeschlossen werden (Temperaturfühler TC Typ K, Typ T oder Typ J). Sie können die Thermoelementfühler aus unserem großen Fühlersortiment auswählen und beim Kauf des Datenloggers mitbestellen
    • Der Vorteil von Thermoelementfühlern ist, dass sie sehr schnell reagieren und einen großen Messbereich abdecken. So können Sie zum Beispiel mit einem Temperaturfühler TC Typ K - je nach gewähltem Modell - besonders tiefe Temperaturen (bis -195 °C) erfassen oder auch Hochtemperaturmessungen (bis +1.000 °C) durchführen. Der Speicher des Temperatur-Datenloggers zeichnet bis zu 2 Millionen Messwerte auf und kann somit für Langzeitmessungen verwendet werden, ohne dass der Datenlogger zu häufig ausgelesen werden muss. Der Datenlogger verfügt über eine Batterielebensdauer von bis zu 8 Jahren und ist somit auch für Langzeitmessungen geeignet
    • Technische Merkmale und praktische Vorteile
    • Der Temperatur-Datenlogger testo 176 T3 verfügt über ein Metallgehäuse und ist somit für den industriellen Einsatz bestens gerüstet. Durch das Gehäuse ist der Datenlogger äußerst robust und gemäß der Schutzklasse IP 65 auch gegen das Eindringen von Staub und Strahlwasser geschützt. Der Temperatur-Datenlogger kann daher in verschmutzten und staubbelasteten Umgebungen eingesetzt werden. Bei Reinigungsarbeiten am Messort brauchen Sie den Logger nicht zu entfernen
    • Beim Einsatz des Datenloggers können Sie sich auf eine hohe Datensicherheit verlassen. Gespeicherte Messdaten gehen nicht verloren, selbst wenn die Batterie verbraucht ist und ausgetauscht wird - was Sie selbst vornehmen können
    • Einsatzmöglichkeiten des Temperatur-Datenloggers
    • Überwachung und Aufzeichnung der Temperatur in Tiefkühltruhen oder im kryogenen Bereich. Überwachung und Aufzeichnung der Vorlauf- und Rücklauftemperatur von Heizungsanlagen
    • Überwachung und Aufzeichnung von Prozesstemperaturen
    • Messung und Dokumentation von Vorlauf- und Rücklauftemperaturen am Verteiler einer Fußbodenheizung zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit
    • Programmierung und Auswertung des Datenloggers
    • Um Ihren Temperatur-Datenlogger zu programmieren, auszulesen und Ihre Messdaten auszuwerten, benötigen Sie eine Software, benötigen Sie ein Softwarepaket. Es stehen drei Softwareversionen zur Auswahl:
    • Die ComSoft Basic Software - kostenlos erhältlich (als Download) - dient zur schnellen Programmierung des Datenloggers und zur einfachen Datenanalyse
    • Die ComSoft Professional Software - kostenpflichtig zu bestellen - bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur detaillierten Analyse der der gemessenen Temperaturwerte
    • ComSoft CFR 21 Part 11 Software - kostenpflichtig zu bestellen - ist ideal für den Einsatz in der pharmazeutischen Industrie mit ihren speziellen Anforderungen nach CFR 21 Part 11
    • Der Temperatur-Datenlogger wird über ein USB-Kabel programmiert und ausgelesen, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Sie können das Kabel auch zur Übertragung der Messdaten auf Ihren PC verwenden. Sie haben auch die Möglichkeit, dafür eine SD-Karte zu verwenden. Beides können Sie beim Kauf Ihres Datenloggers mitbestellen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb