• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 175 T1 - Datenlogger für Temperatur

Artikel-Nr.: 0572 1751
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Datenlogger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0572 1751
Kopieren
EAN / GTIN 4029547011085
Kopieren
Herstellernummer 0572 1751
Kopieren
L-Nummer L40550 81
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Der Datenlogger testo 175 T1 verfügt über einen eingebauten Temperatursensor und ist ideal für die Überwachung und Aufzeichnung der Temperatur in Kühl- und Gefrierräumen sowie in Lagerräumen geeignet
  • Modernste Technologie. Hohe Datensicherheit
  • Das Display des Loggers liefert Ihnen eine Vielzahl wertvoller Informationen, wie z.B. aktuelle Messwerte, Schwellenwerte, Überschreitungen dieser Schwellenwerte, Min-/Max-Werte und verbleibende Batterieleistung. Und weil all diese Werte direkt vom Display abgelesen werden können, müssen Sie nicht erst Ihren PC hochfahren. Zusätzlich zu diesem netten Detail verfügt der Logger über einen sehr großen Speicher, der bis zu 1 Million Messungen speichern kann, und eine außergewöhnlich lange Batterielebensdauer von bis zu 3 Jahren. Das gibt Ihnen die Freiheit, die Loggerdaten in längeren Intervallen auszulesen, auch wenn die Messzyklen kürzer sind. Die im Lieferumfang enthaltenen dreifachen AAA-Batterien können vom Anwender selbst ausgetauscht werden
  • Programmieren und Auswerten Ihres Datenloggers
  • Wählen Sie eine von drei Softwareversionen, um Ihren Logger zu programmieren, auszulesen oder die gewonnenen Messdaten auf Ihrem PC zu analysieren:
  • Die Software ComSoft Basic - zum kostenlosen Download verfügbar - ermöglicht Ihnen die schnelle und einfache Programmierung Ihres Loggers und die Auswertung der Daten
  • Die Software ComSoft Professional - optional - bietet Ihnen zusätzliche Möglichkeiten und eine detailliertere Auswertung der Temperaturwerte
  • Software ComSoft CFR 21 Part 11 - optional - ideal für die speziellen Anforderungen der Pharmabranche nach 21 CFR Part 11
  • Geprüft und zertifiziert für den Einsatz im Lebensmittelbereich
  • Geprüft nach DIN EN 12830
  • HACCP-konform und HACCP International zertifiziert
  • IP65 Schutz: Der Temperatur-Datenlogger kann während der Reinigung im Lager oder im Laderaum des Fahrzeugs verbleiben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb