• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Temperaturfühler mit Einstechspitze (NTC)

Artikel-Nr.: 0572 1001
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0572 1001
EAN / GTIN 4029547010958
Herstellernummer 0572 1001
L-Nummer L40540 425

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Temperaturfühler mit Einstechspitze eignet sich für Temperaturmessungen in Pasten und halbfesten Medien, aber auch in Flüssigkeiten und Luft. Dank ihres NTC-Sensorelements liefert die Sonde präzise Temperaturmessungen mit einer Genauigkeit von bis zu ±0,2 °C
  • Die Temperatursonde verfügt über ein dünnes, 2 m langes Flachbandkabel. Das Flachbandkabel lässt sich durch schmale Öffnungen wie Türschlitze oder Kühlschrankdichtungen schieben
  • Die Schutzart IP 54 bedeutet, dass der Temperaturfühler gegen Spritzwasser geschützt ist
  • Die Ansprechzeit t99 (Zeit, die der Fühler benötigt, um 99% des Temperatursprungs zu registrieren) von 8 Sekunden bezieht sich auf Messungen in bewegtem Wasser bei +60 °C. Diese Ansprechzeit verlängert sich, wenn z.B. in stehenden Flüssigkeiten, Pasten oder Luft gemessen wird.*
  • Der perfekte Fühler für jede Anwendung
  • Sie sehen nicht den Temperaturfühler, den Sie suchen? Bitte kontaktieren Sie uns direkt. Wir haben eine große Auswahl an Standard-Temperaturfühlern und fertigen auch kundenspezifische Fühler speziell nach Ihren persönlichen Anforderungen
  • *Bei Lufttemperaturmessungen ist die Ansprechzeit etwa 40 - 60 mal höher als der in Wasser gemessene Anzeigewert. Sollten Sie einen eher trägen Temperaturfühler zur Messung der Lufttemperatur benötigen, ist dieser Fühler besonders geeignet, da er kurzzeitige Temperaturspitzen bei der Temperaturmessung nicht oder nur in sehr geringem Maße berücksichtigt. Wenn Sie z.B. mit diesem Fühler die Lufttemperatur im Kühlschrank messen wollen, würde ein kurzes Öffnen der Kühlschranktür die Temperaturschwankung, die durch die Vermischung der warmen Raumtemperatur mit der Kühlschranktemperatur entsteht, nicht berücksichtigen
  • Wenn Sie einen Lufttemperaturfühler mit einer schnellen Ansprechzeit benötigen, ist der besonders schnelle Temperaturfühler 0602 0493 mit einem großen Messbereich die beste Wahl.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb