• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 831 Set - Infrarot-und testo 106 Kerntemperatur-Messgerät

Artikel-Nr.: 0563 8315
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0563 8315
EAN / GTIN 4029547011726
Herstellernummer 0563 8315
L-Nummer L40540 324

Beschreibung

Beschreibung:

Preiswertes Set zur Infrarot- und Kern-Temperatur-Messung Das Infrarot-Temperatur-Messgerät testo 831 erfasst die Oberflächentemperatur berührungslos.
  • Der Messfleckdurchmesser dieses praktischen Infrarot-Thermometers beträgt bei 1 m Distanz nur 3,6 cm
  • Der Vorteil: auch kleinere Objekte, z.B. Joghurtbecher, können quasi im Vorbeigehen gemessen werden
  • Die 2-Punkt-Lasermarkierung zeigt dabei exakt den Messkreis an
  • So vermeiden Sie Messfehler
  • Das Kern-Thermometer testo 106 mit dünner; robuster Messspitze, eignet sich hervorragend für schnelle Kerntemperatur-Überprüfungen an sensiblen Lebensmitteln
  • Es hinterlässt dabei kaum sichtbare Einstichlöcher
  • Beide Helfer sind klein, handlich und jederzeit griffbereit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb