• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 830-T2 Set - Infrarot-Temperaturmessgerät

Artikel-Nr.: 0563 8312
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Temperaturmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0563 8312
    EAN / GTIN 4029547013713
    Herstellernummer 0563 8312
    L-Nummer L40550 114

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit dem Set testo 830-T2 mit Infrarot-Thermometer sind Sie bestens gerüstet, um schnelle und präzise Temperaturmessungen in Industrie und Handwerk durchzuführen
    • Das testo 830-T2 verfügt über eine 2-Punkt-Lasermessfleckmarkierung und eine 12:1-Optik und ist jetzt mit einem neuen Prozessor für noch präzisere Temperaturmessungen ausgestattet. Der im Lieferumfang enthaltene Oberflächentemperatursensor ist ideal für Kontrollmessungen an Materialien mit geringem Emissionsgrad
    • Das Set enthält ein Infrarot-Thermometer testo 830-T2
    • Für berührungslose, hochpräzise Oberflächentemperaturmessungen in Handwerk und Industrie:
    • Prozessor für hochpräzise Messwerte
    • Präzise 12: 1-Optik und Messfleckmarkierung - auch über größere Entfernungen
    • 2-Punkt-Lasermessfleckmarkierung
    • Zwei einstellbare, benutzerdefinierte Schwellenwerte
    • Sichtbarer und akustischer Alarm bei Überschreitung der Schwellenwerte
    • Min/Max-Werte
    • Anschlussmöglichkeit für einen externen Temperatursensor
    • Komfortables, einfach zu bedienendes Pistolengriff-Design
    • Klare, übersichtliche, gut ablesbares Display
    • Oberflächentemperatursensor mit gefedertem Querstreifen
    • Ideal für Kontrollmessungen, die zusätzlich zu berührungslosen Messungen benötigt werden
    • Erweitert den Messbereich des testo 830-T2, da er es ermöglicht, Objekte mit geringen Emissionsgraden zu messen
    • Schnelle Ansprechzeit
    • Federgelagerter Querstreifen - auch für unebene, nicht ebene Oberflächen geeignet. Misst die Temperatur in Sekunden
    • Messbereich von -60 °C bis +300 °C (für kürzere Zeiträume bis +500 °C)
    • Schutzhülle für das Infrarot-Thermometer
    • Ledertasche
    • Schutz für das Messgerät
    • Gürtelclip

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb