• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 816-1 - Schallpegelmessgerät

Artikel-Nr.: 0563 8170
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Schallpegelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0563 8170
EAN / GTIN 4029547012747
Herstellernummer 0563 8170
L-Nummer L40550 179

Beschreibung

Beschreibung:

Das Spitzengerät testo 816-1 erfüllt alle Anforderungen an die Durchführung von nicht-konformen Schallpegelmessungen nach IEC 61672-1 Klasse 2 und ANSI S1.4 Typ 2. Damit eignet es sich für die Durchführung von Schallpegelmessungen am Arbeitsplatz, in öffentlichen Einrichtungen, in der Industrie und in der Produktion
  • Das testo 816-1 verfügt über alle Eigenschaften seines kleinen Bruders testo 816, bietet aber zusätzlich einen eingebauten Datenlogger, der bis zu 31.000 Messwerte speichern kann, und eine spezielle PC-Software
  • Das Schallpegelmessgerät für Profis: messen, speichern, analysieren
  • Das testo 816-1 kommt zusätzlich mit einer praktischen All-in-One-Tragetasche und einer ganzen Reihe von technischen Features und Vorteilen, die es Ihnen ermöglichen, professionelle Schallpegelmessungen im Rahmen von Gesundheits- und Sicherheitsprüfungen sowie Immissionskontrollen durchzuführen. Zu den Vorteilen gehört die Möglichkeit, die Messrate je nach Messart von langsam (eine Messung pro Sekunde) auf schnell (eine Messung alle 125 Millisekunden) umzustellen und zwischen zwei Frequenzmessarten zu wählen: Die Kennlinie A entspricht der Wahrnehmung des Schalldrucks durch das menschliche Ohr, während die Kennlinie C den tieffrequenten Anteil des Lärms misst
  • Mit dem optionalen Schallkalibrator und dem im Lieferumfang enthaltenen Schraubendreher können Sie Ihr testo 816-1 Schallpegelmessgerät zudem vor Ort neu kalibrieren
  • Das Schallpegelmessgerät verfügt außerdem über ein hintergrundbeleuchtetes Display für den Einsatz bei allen Lichtverhältnissen
  • Das ist aber noch lange nicht alles: Das Schallpegelmessgerät testo 816-1 verfügt über einen internen Datenlogger, der bis zu 31.000 Messungen speichern kann, und wird mit einem USB-Kabel geliefert, mit dem Sie Ihr Messgerät an einen PC anschließen und die Daten direkt übertragen können, sowie mit einer speziellen PC-Software, die Ihnen bei der Verwaltung und Analyse der gesammelten Daten hilft
  • Einsatzgebiete des testo 816-1 Schallpegelmessers
  • Gesundheit und Sicherheit sind ein wichtiges Thema am Arbeitsplatz, wo der Lärmpegel bestimmte Dezibel-Grenzwerte nicht überschreiten darf. Aber auch im öffentlichen Raum ist ein hoher Lärmpegel ein Thema, denn der durch Verkehr, Industrie und öffentliche Veranstaltungen verursachte Umgebungslärm erreicht Werte, die von manchen Anwohnern nicht nur als unangenehm oder störend empfunden werden, sondern auch gesundheitsschädlich sein können
  • Das Schallpegelmessgerät testo 816-1 ist für die Überprüfung und Messung von Lärmpegeln am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum durch punktuelle oder Langzeitmessungen konzipiert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb