• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 635-2 - Temperatur- und Feuchtemessgerät

Artikel-Nr.: 0563 6352
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
Produktart Temperatur- und Feuchtemessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0563 6352
EAN / GTIN 4029547006395
Herstellernummer 0563 6352
L-Nummer L40550 62

Beschreibung

Beschreibung:

Das Temperatur- und Feuchtemessgerät testo 635-2 ist für eine Vielzahl von Messungen im Bereich der Klimatechnik bestens ausgestattet. Eine große Auswahl an optional erhältlichen Sensoren und Fühlern kann an das Messgerät angeschlossen werden und liefert Ihnen die folgenden Messdaten:
  • Relative Feuchte
  • Materialfeuchte
  • Materialausgleichsfeuchte
  • Drucktaupunkt in Druckluftsystemen
  • HTC-Wert
  • Lufttemperatur
  • Oberflächentemperatur
  • Kerntemperatur
  • Absoluter Druck
  • Zwei Sensoranschlüsse für steckbare Sensoren; bis zu 3 weitere Temperatur- oder Feuchtesensoren, die über Funk mit dem Temperatur- und Feuchtemessgerät verbunden werden können. Die Ergebnisse werden auf dem gut ablesbaren Display dargestellt. Ihr Messgerät kann mit einem optional erhältlichen, steckbaren Funkmodul aufgerüstet werden, das ein Funksignal über eine Entfernung von bis zu 20 Metern übertragen kann
  • Robust, praktisch, einfach zu bedienen
  • Zusätzlich zu allen anderen Messungen kann das Temperatur- und Feuchtemessgerät testo 635-2 auch Min-, Max- und Mittelwerte anzeigen und die Taupunktdifferenz zwischen der Raumluft und der Wandoberfläche berechnen. So können Sie den Feuchtegehalt an Decken und Wänden analysieren. Individuell konfigurierte Kennlinien sorgen dafür, dass der Materialfeuchtegehalt zuverlässig angezeigt wird
  • Sowohl das Messgerät als auch die Menüführung sind einfach und komfortabel zu bedienen. Ein hintergrundbeleuchtetes Display ermöglicht das Ablesen der Messwerte im Dunkeln oder bei schlechten Lichtverhältnissen und eine stabile Schutzhülle schützt das Messgerät wirkungsvoll vor versehentlichen Stößen und Schlägen
  • Speichern, Übertragen und Ausdrucken von Daten kinderleicht mit dem Temperatur- und Feuchtemessgerät testo 635-2
  • Speichern Sie Messstellen und ordnen Sie die Messdaten der jeweiligen Stelle zu. Erstellen Sie individuelle Benutzerprofile, um parallele Langzeit- und Materialfeuchtemessungen durchzuführen. Speichern Sie bis zu 10 000 Messwerte - Einzelmessungen und Messreihen - in Ihrem Messgerät. Über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel verbinden Sie Ihr Feuchtemessgerät mit Ihrem PC oder Laptop und protokollieren und archivieren Ihre Messdaten bequem und einfach
  • Und wenn Sie dachten, es geht nicht mehr einfacher: Mit dem optional erhältlichen testo-Schnelldrucker können Sie die Messdaten direkt vor Ort ausdrucken. Das ist testo für Sie.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb