• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 915i Temperatur-Set - Thermometer mit Temperaturfühlern

Artikel-Nr.: 0563 5915
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Temperaturmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0563 5915
    EAN / GTIN 4029547023958
    Herstellernummer 0563 5915
    L-Nummer L40540 447

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Kabellos, vielseitig, einfach zu bedienen: Das Set, bestehend aus Thermometer, Luftfühler, Tauch-/Einstechfühler und Oberflächenfühler, ist ideal für die Durchführung von Temperaturmessungen in einer Vielzahl von Anwendungen. Das Thermometer testo 915i mit Smartphone-Bedienung und Bluetooth ist Teil des beliebten Testo Smart Probes Portfolios. Das Thermometer liefert schnelle und zuverlässige Messergebnisse und ist in Kombination mit den Fühlern, Bluetooth und Smart App besonders vielseitig und einfach zu bedienen

    testo 915i Temperatur-Kit: Thermometer mit Temperaturfühlern und Smartphone-Bedienung

    • Robuster, schnell ansprechender Tauch-/Einstechfühler (TC Typ K, Klasse 1), Messbereich -50 bis +400 °C, Anwendung: Temperaturmessung in Flüssigkeiten, Pasten und halbfesten Medien
    • Schnellansprechender Oberflächenfühler (TK Typ K, Klasse 1) mit gefedertem Thermoelementstreifen, Messbereich -50 bis +350 °C, Anwendung: Temperaturmessung an ebenen und nicht ebenen Flächen, z. B. auch für Messungen an Rohren
    • Robuster, schnell ansprechender Lufttemperaturfühler (TK Typ K, Klasse 1), Messbereich -50 bis +400 °C, Anwendung: Messung der Umgebungstemperatur sowie von Temperaturen in Kanälen und an Luftauslässen
    • Hohe Messgenauigkeit bis zu ±1,0 °C dank Systemkalibrierung ab Werk
    • Für schnelle, kabellose Temperaturmessungen
    • Innovativer Verriegelungsmechanismus am Handgriff zur einfachen, sicheren Befestigung von steckbaren Testo-Messfühlern
    • Vielseitig einsetzbar in allen temperaturrelevanten Anwendungen: Kompatibel mit allen Testo- und Standard-Thermoelement-Fühlern vom Typ K
    • Testo Smart App: Anzeige von Messwerten, übersichtliche grafische Darstellung von Temperaturverläufen, Dokumentation vor Ort erstellen und als PDF- oder CSV-Datei versenden
    • Automatische Bluetooth-Verbindung zu Smartphones, Tablets oder kompatiblen Testo-Messgeräten
    • Bluetooth mit einer Reichweite von bis zu 100 m
    • Handliches, robustes Gehäuse
    • testo Smart Case: Koffer zur sicheren Aufbewahrung und zum bequemen Transport von Thermometer und Fühler
    • Dank der bewährten Qualität und der hohen Haltbarkeit können Sie sich unter allen Bedingungen auf Ihren Testo Smart Probe verlassen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb