• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 270 - Frittieröl-Tester

Artikel-Nr.: 0563 2750
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
Produktart Temperatur- und Feuchtemessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0563 2750
EAN / GTIN 4029547013607
Herstellernummer 0563 2750
L-Nummer L40540 329

Beschreibung

Beschreibung:

Rechtzeitig das Speiseöl wechseln und Geld sparen: Mit dem testo 270 arbeiten Sie sicherer, intuitiver und effizienter. Der Speiseöltester wird Ihnen ein kompetenter Helfer sein, der Ihnen zu einer einwandfreien Qualitätssicherung Ihrer Frittierprozesse verhilft. Die einfache Speiseölkontrolle mit dem testo 270 ermöglicht es Ihnen, kritische TPM-Werte einzuhalten und das Öl zum richtigen Zeitpunkt zu wechseln
  • Mit dem testo 270 können Sie ohne Wartezeit direkt im heißen Öl in einer Vielzahl von Friteusen messen. Der Speiseöltester bietet zahlreiche Vorteile, wie z.B. ein abnehmbares, spülmaschinenfestes Gehäuse, einen unzerbrechlichen Ölsensor, eine einfache 3-Tasten-Bedienung und vieles mehr
  • Robust, einfach und komfortabel für die Küche
  • Mit seiner zuverlässigen Messtechnik ist der Speiseöltester testo 270 Ihr kompetenter Partner, wenn es um die Qualitätssicherung Ihrer Fritteuse geht, egal ob Sie das Gerät in Ihrem Gastronomiebetrieb, in der Großküche, im Catering, in der Lebensmittelkontrolle, in der Qualitätssicherung oder in der Produktion von Lebensmitteln einsetzen. Dabei ist der Speiseöltester einfach zu bedienen: Sie können die gewünschten TPM-Grenzwerte vorab einstellen und mit einer PIN vor versehentlichem Verändern schützen. Bei der Messung selbst hilft Ihnen das Display des Speiseöltesters: Es blinkt, bis ein stabiler Messwert erreicht ist. Die Signalisierungsfunktion des Displays in Ampelfarben (rot, gelb und grün) ermöglicht eine schnelle Identifizierung des Messergebnisbereichs. Selbstverständlich kann auch der genaue Messwert in %TPM auf dem Display abgelesen werden
  • Alle Vorteile des testo 270 Speiseöltesters auf einen Blick
  • Einfache: selbsterklärende Bedienung mit 3-stufiger Alarm-Hintergrundbeleuchtung. Der kapazitive Ölsensor von Testo ermöglicht Back-to-Back-Messungen in heißem Fett, auch ohne das Abkühlen des Speiseöltesters abzuwarten
  • Genau: Kalibrierung am Messort mit dem Referenzöl möglich
  • Robust: Das Fiberglasgehäuse ist extrem schlagfest. Zudem ist der Ölsensor in ein Metallgehäuse eingebettet und somit unzerbrechlich. Gemäß Schutzart IP65 ist er gegen Strahlwasser geschützt und kann unter fließendem Wasser gereinigt werden
  • Sicher: Durch das ergonomische Design des Messgerätes ist der Anwender vor der Hitze des Speiseöls geschützt
  • Klar: %TPM-Anzeige auf dem großen Display sowie eindeutige Signalfunktion der Displaybeleuchtung in Ampelfarben (rot, gelb und grün); Hold- und Auto-Hold-Funktion für die Messwertanzeige

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb