Beschreibung:
pH-Wert und Temperatur sind wichtige Parameter für die Qualitätssicherung von Produkten im Lebensmittelbereich, in der Kosmetikindustrie, im Sanitär- und HLK-Bereich etc. Mit dem pH-Temperatur-Messgerät testo 206-pH1 können Sie Temperatur und pH-Wert in Flüssigkeiten (z.B. Trink- oder Heizungswasser) oder auch in zähelastischen Medien zuverlässig messen.
Die Vorteile des pH-/Temperatur-Messgerätes auf einen Blick
Das Temperatur- und pH-Messgerät testo 206-pH1 zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
- Die pH-Sonde ist ideal für Messungen in Flüssigkeiten (auch in zähelastischen Medien). Der Temperatursensor sorgt für eine präzise, schnelle Temperaturkompensation und damit für eine genaue pH-Messung
- Die pH-Sonde ist wartungsfrei, auslaufsicher und durch den Gelelektrolyt in der Sonde unempfindlich gegen Verschmutzung
- Das doppelwandige Diaphragma der pH-Sonde garantiert eine schnelle und zuverlässige pH-Messung
- Gleichzeitige Anzeige von pH-Wert und Temperatur auf dem übersichtlichen Display
- Automatische Endwerterkennung (Auto-Hold): Der Messwert wird automatisch gehalten, sobald er stabil ist
- Mit dem mitgelieferten Zubehör sind Sie bestens für die pH-Messung gerüstet:
- TopSafe Schutzhülle: Dies ist spülmaschinengeeignet, hygienisch und schützt das Messgerät vor Schmutz, Wasser und Stößen. Im Schutzkoffer sicher aufbewahrt, ist das pH-Messgerät wasserdicht nach Schutzklasse IP 68
- Aufbewahrungskappe mit Gel: Die mit Gelelektrolyt gefüllte und an der pH-Sonde befestigte Aufbewahrungskappe dient zur Aufbewahrung der Sonde zwischen den Messungen
- Gürtel/Wandhalterung: Zur Aufbewahrung des Messgerätes an der Wand oder am Gürtel
Als optionales Zubehör empfehlen wir auch die Kalibrier-Dosierflaschen, die zur Kalibrierung der Sonde verwendet werden. Alternativ können Sie das Starterset testo 206-pH1 bestellen, in dem Kalibrierdosierflaschen enthalten sind.