• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 108 - Temperaturmessgerät

Artikel-Nr.: 0563 1080
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Datenlogger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0563 1080
EAN / GTIN 4029547011795
Herstellernummer 0563 1080
L-Nummer L40550 126

Beschreibung

Beschreibung:

Die Temperaturmessung ist eines der wichtigsten Elemente der Qualitätskontrolle in der Lebensmittelindustrie. Dabei müssen jedoch zwei Bedingungen erfüllt werden. Sie müssen schnell und zuverlässig sein
  • Das digitale Lebensmittelthermometer testo 108 erfüllt beide Bedingungen. Es ist schnell. Es ist zuverlässig. Und es hat noch weitere Vorteile..
  • Ideal für alle Bereiche der Lebensmittelindustrie. Vom Einkauf bis zum Transport, von der Lagerung bis zur Produktion und Kontrolle
  • Schutzhülle und Thermoelementfühler vom Typ T im Lieferumfang enthalten
  • Superschnelle Messungen, superzuverlässige Messwerte
  • Einfache Bedienung mit selbsterklärenden Tasten und großem, leicht ablesbarem Display. Keine langwierigen Anleitungen nötig
  • Hygienisch: Softcase und Lebensmittelthermometer/Sensor lassen sich einfach unter fließendem Wasser reinigen
  • HACCP- und EN 13485-konform
  • Einsatzbereiche des digitalen Lebensmittelthermometers testo 108
  • Ideal für den Einsatz beim Transport oder der Lagerung von Lebensmitteln, in Restaurants, Großküchen oder der Systemgastronomie: Mit dem digitalen Lebensmittelthermometer testo 108 integrieren Sie Ihre Temperaturmessungen mühelos in den Alltag und stellen sicher, dass die Qualität Ihrer Lebensmittel den HACCP-Vorschriften entspricht.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb