• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 416 – Digitales 16 mm Flügelrad-Anemometer mit App-Anbindung

Artikel-Nr.: 0563 0416
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
Produktart Klimamessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0563 0416
EAN / GTIN 4029547025785
Herstellernummer 0563 0416
L-Nummer L40540 492

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem kompakten 16 mm Flügelradanemometer testo 416 mit Teleskopsonde und App-Anbindung können Sie Strömungsmessungen in Lüftungskanälen von Klima- und Lüftungsanlagen einfach, schnell und präzise durchführen.
  • Das integrierte Teleskop ist bis zu 850 mm ausziehbar, was das Arbeiten über Kopf oder in Kanälen mit großem Durchmesser erleichtert
  • Damit Sie immer alle relevanten Informationen zur Hand haben, errechnet das testo 416 automatisch Zeit- und Punktmittelwerte sowie den Volumenstrom
  • Und dank der kompakten Bauweise und des robusten Gehäuses hält das Flügelradanemometer auch aus, wenn es mal etwas rauer zugeht
  • Die Konfiguration des Messgerätes, die Anzeige und Speicherung der Messwerte sowie die Dokumentation sind mit der testo Smart App besonders komfortabel
  • Damit wird auch Ihr Smartphone zum zweiten Display.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb