• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 735-1 - Temperaturmessgerät (3-Kanal)

Artikel-Nr.: 0560 7351
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
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0560 7351
EAN / GTIN 4029547004384
Herstellernummer 0560 7351
L-Nummer L40550 91

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem Temperaturmessgerät testo 735-1 lassen sich nahezu alle Messaufgaben bewältigen. Denn die umfangreiche Auswahl an optionalen Fühlern ermöglicht eine zuverlässige Temperaturmessung in den verschiedensten Bereichen. So können Sie das Messgerät beispielsweise in chemischen Labors zur Temperaturmessung in aggressiven Medien, zur Messung der Temperaturverteilung in Klimaschränken und Kühlschränken, zur Kalibrierung von stationären Temperaturfühlern oder in der Lebensmittelindustrie zur Messung der Kerntemperatur einsetzen
  • Messen Sie Oberflächen-, Luft- und Kerntemperatur - an bis zu 6 Stellen gleichzeitig
  • Ob Kerntemperaturen, Oberflächentemperaturen oder Lufttemperaturen - wählen Sie aus unserer großen Auswahl an Temperaturfühlern die für Sie passenden aus und messen Sie mit dem testo 735-1 die Temperatur an bis zu sechs Stellen gleichzeitig
  • Das Temperaturmessgerät verfügt über einen Fühlereingang zum Anschluss von hochpräzisen Pt100-Fühlern und zwei Eingänge zum Anschluss von schnellen Thermoelementfühlern der Typen K, T, J und S
  • Nutzen Sie auch die Vorteile der drahtlosen Messdatenübertragung per Funk. Mit dem optionalen Funkmodul können Sie die Messwerte von bis zu drei weiteren optionalen Funk-Temperaturfühlern am testo 735-1 empfangen. Die Funkfühler senden die Temperaturwerte über eine Entfernung von bis zu 20 Metern an das Temperaturmessgerät, wenn keine Hindernisse vorhanden sind. Durch die kabellose Messung vermeiden Sie Beschädigungen an Kabeln oder Behinderungen in der Handhabung
  • Genaue Temperaturmessung mit Pt100-Temperaturfühler
  • Mit der Pt100-Technologie können Sie mit dem testo 735-1 sehr genaue Temperaturmessungen erzielen. Der hochpräzise Pt100-Tauch-/Einstechfühler (optional) erreicht damit eine Systemgenauigkeit von bis zu 0,05 °C bei einer Auflösung von 0,001 °C. Damit eignet sich das Temperaturmessgerät ideal als Gebrauchsnormal für die Kalibrierung von stationären Temperaturfühlern
  • Das Temperaturmessgerät testo 735-1 bietet tolle Features und normgerechtes Arbeiten
  • Das testo 735-1 zeigt nicht nur die aktuell gemessenen Temperaturen an. Min./Max. und Mittelwerte werden ebenfalls auf dem Gerätedisplay angezeigt. Bei zwei angeschlossenen Temperaturfühlern berechnet das Temperaturmessgerät die Differenztemperatur und zeigt diese als Delta T an. Zusätzlich ertönt ein akustischer Alarm bei Unter- oder Überschreitung von Grenzwerten. Die Grenzwerte können Sie frei definieren
  • Die Displaybeleuchtung ermöglicht auch in dunkler Umgebung ein einfaches Ablesen der Messwerte. Darüber hinaus ist das Temperaturmessgerät testo 735-1 wasserdicht nach Schutzklasse IP 65, geprüft nach EN 13485, HACCP-konform und international zertifiziert
  • Dokumentation der Messdaten vor Ort über den testo fast printer
  • Wenn Sie einen Nachweis über die gemessenen Temperaturwerte benötigen, bieten wir als Zubehör zum Temperaturmessgerät unseren optionalen testo fast printer an. Mit diesem können Sie die aktuellen Temperaturwerte oder die Min-/Max-Werte vor Ort ausdrucken
  • Nutzen Sie auch die praktische zyklische Druckfunktion des testo 735-1. Sie ermöglicht nicht nur den Ausdruck einzelner Messwerte, sondern auch ganzer Messreihen auf dem testo fast printer in frei einstellbaren Intervallen (z.B. einmal pro Minute)
  • Zum Speichern, Dokumentieren und Archivieren von Messdaten empfehlen wir Ihnen die Version testo 735-2. Auch dieses Temperaturmessgerät verfügt über einen Messwertspeicher und eine PC-Software.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb