• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserdichtes Mini-Einstechthermometer

Artikel-Nr.: 0560 1113
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Temperaturfühler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0560 1113
    EAN / GTIN 4029547010934
    Herstellernummer 0560 1113
    L-Nummer L40540 236

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Günstig im Preis, leistungsstark in der Leistung: Das wasserdichte Mini-Sondenthermometer misst die Kerntemperatur von flüssigen, weichen und pulverförmigen Medien sowie die Temperatur der Umgebungsluft
    • Und nach den Messungen können Sie Ihr Mini-Sondenthermometer entweder unter fließendem Wasser reinigen oder in die Spülmaschine geben und anschließend in die mitgelieferte Schutzhülle zurücklegen. Das Mini-Sondenthermometer hat außerdem einen integrierten Clip, damit es nicht aus der Hemd- oder Jackentasche rutscht
    • Viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten für das wasserdichte Mini-Sondenthermometer
    • Von der Kontrolle des Sonntagsbratens (aber nicht vergessen, ihn aus dem Ofen zu nehmen!) bis zur Temperaturkontrolle bei Produktionsprozessen, von der Messung der Lufttemperatur in Klimaanlagen bis zur Überprüfung der Temperatur verschiedener Medien in Gärtnereien oder Labors. Da das Mini-Sondenthermometer sowohl zur Messung der Luft- als auch der Kerntemperatur verschiedener Materialien verwendet werden kann, ist es ideal für den Einsatz in einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Umgebungen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb