• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 610 - Thermohygrometer

Artikel-Nr.: 0560 0610
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Temperatur- und Feuchtemessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0560 0610
EAN / GTIN 4029547008313
Herstellernummer 0560 0610
L-Nummer L40540 71

Beschreibung

Beschreibung:

Das Thermohygrometer testo 610 ermöglicht die schnelle und präzise Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen, zum Beispiel in Büros, Lagern, Produktionsstätten oder Serverräumen. Darüber hinaus berechnet das benutzerfreundliche Messgerät für Sie den Taupunkt und die Feuchtkugeltemperatur. Beide Werte lassen Rückschlüsse auf das Verhältnis von Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu und sind wichtige Faktoren für die Beurteilung des Raumklimas
  • Zuverlässige Technik, einfache Bedienung: testo 610 thermohygrometer
  • Mit seinem eingebauten NTC-Temperatursensor bietet das testo 610 thermohygrometer eine hohe Genauigkeit bei der Temperaturmessung. Die Luftfeuchtigkeit misst das Thermohygrometer mit seinem kapazitiven Feuchtesensor, der sich durch seine Langzeitstabilität auszeichnet. Die beiden Sensoren machen das testo 610 zu einem zuverlässigen und langlebigen Thermohygrometer
  • Das Thermohygrometer ist einfach zu bedienen: Auf dem beleuchteten Display sind die aktuellen Temperatur- und Feuchtewerte gut lesbar. Zusätzlich kann es die berechnete Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur sowie Min-/Max-Werte anzeigen. Mit der aufsteckbaren Schutzkappe, der Handschlaufe und der Gürteltasche lässt sich das handliche Thermohygrometer sicher aufbewahren und leicht zu jedem Messort mitnehmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb