• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 511 - Absolutdruckmessgerät im Taschenformat

Artikel-Nr.: 0560 0511
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Datenlogger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0560 0511
    EAN / GTIN 4029547008276
    Herstellernummer 0560 0511
    L-Nummer L40540 68

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der übliche Verwendungszweck für das testo 511 ist die Messung des Absolutdrucks, z.B. zur Dichtekompensation bei der Strömungsmessung in Kanälen; in Laboratorien und Produktionsprozessen
    • Weitere Messgrößen sind der barometrische Luftdruck (= Druck bezogen auf den Luftdruck auf Meereshöhe) sowie die Höhe über NN
    • Die Vorteile des Absolutdruckmessgeräts testo 511 Das Absolutdruckmessgerät testo 511 ist sehr handlich, klein und ganz einfach zu bedienen
    • Es misst den Absolutdruck mit einer Genauigkeit von +/-3 hPa und eignet sich ideal zur Absolutdruck-Kompensation bei Strömungsmessungen
    • Durch die Eingabe der Höhe über NN vor Ort wird dieser in den barometrischen Luftdruck umgerechnet
    • Darüber hinaus ermöglicht das Messgerät eine barometrische Höhenmessung zwischen zwei Punkten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb