• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 6454 - Druckluftzähler DN50 (2“)

Artikel-Nr.: 0555 6454
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Datenlogger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0555 6454
EAN / GTIN 4029547024467
Herstellernummer 0555 6454
L-Nummer L40540 496

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem Druckluftzähler testo 6454 können Sie genaue Druckluftverbrauchsmessungen, Verbrauchs- und Leckageüberwachungen sowie Durchflussmessungen in Ihrem Druckluftsystem durchführen. Mit dem Druckluftzähler kann auch eine Spitzenlastanalyse durchgeführt werden, um festzustellen, ob Sie ausreichend Druckluft erzeugen. Das schafft Transparenz über den Druckluftverbrauch und kann Ihnen helfen, Energie zu sparen, Kosten zu senken und ein gezieltes Umweltmanagement (z.B. nach ISO 50001 oder ISO 14001) umzusetzen. Insgesamt können diese Maßnahmen helfen, Einsparpotenziale zu finden oder unnötige Investitionskosten zu vermeiden
  • Übersicht über die technischen Vorteile des Druckluftmessgerätes testo 6454
  • Messen Sie vier Messgrößen mit nur einem Gerät: Durchfluss, Totalisator, Temperatur, Betriebsdruck
  • Klare Übersicht: Direkte Druckluftüberwachung mit gleichzeitiger Anzeige von 3 Messwerten dank serienmäßigem TFT-Display
  • Beste Systemintegration: Zwei analoge Ausgänge 4 bis 20 mA
  • Maximale Messgenauigkeit: Integrierte Messstrecke verhindert Messfehler
  • Schnell zu bedienen: Einfache Installation
  • Messung nach dem kalorimetrischen Prinzip: Kein Druckverlust bei der Messung

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb