• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prozessanalyse-Paket - für die Wärmebildkameras testo 885 und testo 890

Artikel-Nr.: 0554 8902
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Verwaltungssoftware

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0554 8902
    EAN / GTIN 4029547012846
    Herstellernummer 0554 8902

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Sequenzspeicherung: Aufnahme und Speicherung in frei wählbaren Intervallen (3 sek.
    • bis 1h) direkt in der Kamera, kabellos und ohne PC Start der Aufnahme frei wählbar: manuell, nach Countdown oder bei Grenzwertüber- bzw.unterschreitung Synchronisierter automatischer Shutter Speicherformate auswählbar: Video (vmt), Wärmebild (bmt), oder Wärme- und Echtbild (bmt+) Vollradiometrische Speicherung aller Daten Vollradiometrisches Video: Live Online-Messung in Echtzeit mit einer Frequenz bis zu 25 Hz Export von Messdaten in verschiedene Formate, z.B. .xls oder .mpeg Aufnahme von Einzelbildern (Snapshots) aus OnlineMessung oder Videos Setzen von bis zu 15 Messpunkten, die im Zeitverlauf als Temperatur-Zeit-Diagramm dargestellt werden können Setzen von bis zu fünf Profillinien, um das Temperaturprofil von Messobjekten zu untersuchen Automatische Hot-/Cold-Spot-Erkennung Prozessanalyse mit Wärmebildkamera testo 890 Die High-End-Wärmebildkamera testo 890 bietet auch für anspruchsvollste Anwender aus Forschung & Entwicklung oder Ingenieurbüros höchste Präzision: Wärmebilder in Mega-Pixel-Qualität
    • Für die Sequenz-Speicherung direkt im Gerät eignet sich die testo 890 mit ihrer überragenden Bildqualität besonders gut
    • Die Kamera verfügt über einen synchronisierten automatischen Shutter, der auch bei sehr langen Aufnahmen immer eine optimale Bildqualität ermöglicht; ohne die Aufnahme zu unterbrechen
    • Das Prozessanalyse-Paket ist einsetzbar in den Wärmebildkameras: testo 885-2 testo 890-2

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb