• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testovent 417 - Volumenstrom Gleichrichter

Artikel-Nr.: 0554 4172
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0554 4172
    EAN / GTIN 4029547012662
    Herstellernummer 0554 4172
    L-Nummer L40550 200

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Als einziger Hersteller bietet Testo eine Lösung, um an Drallauslässen gleichermaßen einfach und genau zu messen.
    • Der innovative Volumenstrom Gleichrichter testovent 417 unterstützt Sie perfekt bei der Strömungsmessung an Drallauslässen
    • Der Volumenstrom Gleichrichter ermöglicht eine Änderung der verwirbelten Strömung in eine nahezu gleichmäßige Strömung, welche anschließend zuverlässig mit einem Flügleradanemometer oder Flügelradsonden erfasst werden kann
    • Die Messung an Drallauslässen ohne den Volumenstrom Gleichrichter führt zu niedrigeren oder höheren Messergebnissen, abhängig davon, mit welcher Strömungsrichtung der Drall auf das Flügelrad trifft
    • Der Volumenstrom Gleichrichter wird in Verbindung mit dem optionalen Messtrichter testovent 417 und dem optionalen Flügelradanemometer testo 417 bzw
    • den Flügelradsonden (Ø 100mm) des testo 435 und testo 480 eingesetzt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb