• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinen-Richtwaage m. prismat. Sohle 0,10 mm/m 300 mm

Artikel-Nr.: 0550104
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0550104
EAN / GTIN 4029713214746
Herstellernummer 0550104
L-Nummer L40510 2540

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 877
  • V-Nut im Sockel
  • Längsrichtung geschliffen und graduiert
  • Querebene
  • Thermisch isoliert

Beschreibung:

Maschinen-Richtwaage mit prismatischer Sohle und geschliffener und skalierter Längslibelle, sowie Querlibelle. Vollwärmeschutz. Ablesung 0,1mm/m. Verpackung: Holzetui

Merkmal:

  • Länge: 300 mm

Norm:

DIN 877
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb