• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

855/1 TiN Bits, PZ 2 x 25 mm

Artikel-Nr.: 05480222001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05480222001
    EAN / GTIN 4013288041029
    Herstellernummer 05480222001
    L-Nummer L60020 1840

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertige Bits mit extrem harter Titan-Nitrid (TiN)-Beschichtung für Dauerbelastungen wie z.
    • B.
    • bei Serienverschraubungen.
    • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

    Vorteil:

    • Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
    • Extrem harte Titan-Nitrid (TiN)-Beschichtung für Dauerbelastungen
    • Besonders geeignet für Serienverschraubungen
    • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

    Lieferumfang:

    • 855/1 TiN Bits, PZ 2 x 25 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb