• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 1 7/16″ L.60mm

Artikel-Nr.: 05410062
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05410062
EAN / GTIN 4018754009411
Herstellernummer 05410062
L-Nummer L60010 698

Beschreibung

Beschreibung:

  • SAE AS 954-E (Prüfwerte), ASME B 107.1
  • AS-drive und HPQ®-Hochleistungsstahl bis 1 1/2″, verchromt

Merkmal:

  • d1: 50 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 35,3 mm
  • Länge mm (L): 60 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/4″
  • t1: 27 mm
  • t2: 33,2 mm
  • Gewicht: 395 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 7/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb