• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

851/4 RH Bits mit reduziertem Durchmesser, PH 2 x 50 mm

Artikel-Nr.: 05380161001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05380161001
EAN / GTIN 4013288157065
Herstellernummer 05380161001
L-Nummer L60020 5039

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits mit reduziertem Schaftdurchmesser für tiefergelegene Verschraubungen, dadurch Versenkung von Schrauben ohne Oberflächenbeschädigung.
  • Profilierte Version.
  • Extrahart.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Mit reduziertem Schaftdurchmesser
  • Extrahart
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 851/4 RH Bits mit reduziertem Durchmesser, PH 2 x 50 mm