• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

842/4 Bits, 9/64″ x 89 mm

Artikel-Nr.: 05380127001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05380127001
EAN / GTIN 4013288156617
Herstellernummer 05380127001
L-Nummer L60020 2299

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz.
  • Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Innensechskantschrauben
  • Sechskant-Kugelkopf für Arbeiten in schwierigen Einbaulagen
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 842/4 Bits, 9/64″ x 89 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb