• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

840/4 Z Bits, 7/32″ x 152 mm

Artikel-Nr.: 05380049001
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05380049001
EAN / GTIN 4013288156853
Herstellernummer 05380049001
L-Nummer L60020 2740

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz.
  • Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 840/4 Z Bits, 7/32″ x 152 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb