• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

335/350/355/3 Schraubendrehersatz Kraftform Plus mit 300 mm langen Klingen, 3-teilig

Artikel-Nr.: 05347735002
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05347735002
EAN / GTIN 4013288120991
Herstellernummer 05347735002
L-Nummer L60020 3801

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3-teiliges Schraubendreherset mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größen.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Schraubendreher für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess und Pozidriv
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größen
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit extra langer Klinge auch für tiefergelegene Arbeitssituationen.

Lieferumfang:

  • 335/350/355/3 Schraubendrehersatz Kraftform Plus mit 300 mm langen Klingen, 3-teilig; 1x 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge: 1 x 5,5 x 300 mm; 1x 350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 2 x 300 mm; 1x 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ 2 x 300 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb