• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2, 10-teilig

Artikel-Nr.: 05347153001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05347153001
EAN / GTIN 4013288107152
Herstellernummer 05347153001
L-Nummer L60020 3895

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Bit-Check von Wera.
  • Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug.
  • Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren.
  • Einfacher Transport z.
  • B.
  • in der Hemdtasche.
  • Extraharte Bits.
  • BiTorsion Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
  • Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
  • Mit passendem Halter bestmögliche Lebensdauer.
  • Ausgestattet mit Rapidaptor-Technologie, die die Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt.
  • Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schiebenfür blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand.
  • Für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3.
  • Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine.

Vorteil:

  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
  • Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
  • BiTorsion Bits für lange Lebensdauer
  • Extraharte Bits
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2, 10-teilig; 1x 897/4 R Universalhalter Rapidaptor BiTorsion: 1/4″ x 75 mm; 9x 855/1 BTH Bits: PZ 1x25 mm, 7x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb