• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1, 18-teilig

Artikel-Nr.: 05347108001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05347108001
EAN / GTIN 4013288182401
Herstellernummer 05347108001
L-Nummer L60020 3393

Beschreibung

Beschreibung:

  • 16 VDE-Wechselklingen mit 2 Handhaltern 817 VDE Kraftform in robuster Gürteltasche.
  • Stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900.
  • Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Vorteil:

  • Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1
  • Mehrkomponentiger VDE-isolierter Kraftform Handhalter mit Abrollschutz
  • VDE-Wechselklingen 154 mm lang
  • In robuster Falttasche
  • Stückgeprüft

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1, 18-teilig; 2x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4x2,5x154 mm, 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 68 i: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt 96 VK 6,3: 6,3 x 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 97 VK 8,1: 8,1 x 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 98 DK: 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 99 FL: 89 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb