• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

851/1 RH Bits, PH 2 x 25 mm

Artikel-Nr.: 05346281001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05346281001
    EAN / GTIN 4013288107176
    Herstellernummer 05346281001
    L-Nummer L60020 2958

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben.
    • Mit reduziertem Schaftdurchmesser für tiefergelegene Verschraubungen.
    • Versenkung von Schrauben ohne Oberflächenbeschädigung.
    • Zähhart, für den universellen Einsatz.
    • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

    Vorteil:

    • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
    • Mit reduziertem Schaftdurchmesser
    • Profilierte Version
    • Extrahart
    • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

    Lieferumfang:

    • 851/1 RH Bits, PH 2 x 25 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb