• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 5 x 64 mm

Artikel-Nr.: 05345032001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05345032001
EAN / GTIN 4013288113542
Herstellernummer 05345032001
L-Nummer L60020 3843

Beschreibung

Beschreibung:

  • Harte Bits für Innen TORX® Schrauben.
  • Antrieb: 4 mm Halfmoon für direkten Maschinenanschluss.

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Harte Ausführung
  • 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9)
  • Für direkten Maschinenanschluss

Lieferumfang:

  • 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 5 x 64 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb