• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 6 IP x 44 mm

Artikel-Nr.: 05344900001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Gewindereperatur-Zubehör

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05344900001
    EAN / GTIN 4013288113498
    Herstellernummer 05344900001
    L-Nummer L60020 2665

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Harte Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben.
    • Antrieb: 4 mm Halfmoon für direkten Maschinenanschluss.

    Vorteil:

    • Für Innen TORX PLUS® Schrauben
    • Harte Ausführung
    • 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9)
    • Für direkten Maschinenanschluss

    Lieferumfang:

    • 867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 6 IP x 44 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb