• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

780 C 1/2″-Verbindungsteile, 780 C/2-S x 5/16″ x 35 mm

Artikel-Nr.: 05344514001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05344514001
    EAN / GTIN 4013288113481
    Herstellernummer 05344514001
    L-Nummer L60020 2492

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant.
    • Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 5/16″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 8.
    • Antrieb: 1/2″-Innenvierkant.

    Vorteil:

    • 1/2″ Verbindungsteil
    • Geeignet für Bits mit 5/16″ Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 2)
    • Mit 1/2″ Innenvierkantantrieb
    • Mit Kugelfangrille

    Lieferumfang:

    • 780 C 1/2″-Verbindungsteile, 780 C/2-S x 5/16″ x 35 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb