• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

780 C 1/2″-Verbindungsteile, 780 C/1-S x 1/4″ x 35 mm

Artikel-Nr.: 05344513001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05344513001
EAN / GTIN 4013288113474
Herstellernummer 05344513001
L-Nummer L60020 2464

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant.
  • Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Antrieb: 1/2″-Innenvierkant.

Vorteil:

  • 1/2″ Verbindungsteil
  • Geeignet für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit 1/2″ Innenvierkantantrieb
  • Mit Kugelfangrille

Lieferumfang:

  • 780 C 1/2″-Verbindungsteile, 780 C/1-S x 1/4″ x 35 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb