• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

780 B 3/8″-Verbindungsteile, 780 B/2-S x 5/16″ x 30 mm

Artikel-Nr.: 05344512001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05344512001
EAN / GTIN 4013288113467
Herstellernummer 05344512001
L-Nummer L60020 2065

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant.
  • Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 5/16″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 8.
  • Antrieb: 3/8″-Innenvierkant.
  • Mit besonders starkem Sprengring.

Vorteil:

  • 3/8″ Verbindungsteil
  • Geeignet für Bits mit 5/16″ Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 2)
  • Mit 3/8″ Innenvierkantantrieb
  • Mit Kugelfangrille
  • Extra stark

Lieferumfang:

  • 780 B 3/8″-Verbindungsteile, 780 B/2-S x 5/16″ x 30 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb