• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

780 B 3/8″-Verbindungsteile, 780 B/1-S x 1/4″ x 30 mm

Artikel-Nr.: 05344511001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05344511001
EAN / GTIN 4013288113450
Herstellernummer 05344511001
L-Nummer L60020 2064

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant.
  • Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Antrieb: 3/8″-Innenvierkant.
  • Mit besonders starkem Sprengring.

Vorteil:

  • 3/8″ Verbindungsteil
  • Geeignet für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit 3/8″ Innenvierkantantrieb
  • Mit Kugelfangrille
  • Extra stark

Lieferumfang:

  • 780 B 3/8″-Verbindungsteile, 780 B/1-S x 1/4″ x 30 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb