• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 8 x 70 mm

Artikel-Nr.: 05332609001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05332609001
EAN / GTIN 4013288035714
Herstellernummer 05332609001
L-Nummer L60020 2249

Beschreibung

Beschreibung:

  • Harte Bits für Innen TORX® Schrauben.
  • Antrieb: 4 mm Halfmoon für direkten Maschinenanschluss.

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Harte Ausführung
  • 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9)
  • Für direkten Maschinenanschluss

Lieferumfang:

  • 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 8 x 70 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb