• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CLINOBEVEL 3 SQUARE, 60°, 0,025 mm/m

Artikel-Nr.: 05330220
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Neigungsmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05330220
EAN / GTIN 7630041163902
Herstellernummer 05330220

Beschreibung

Beschreibung:

Norm: DIN 2276
Messbereich: ± 60°
Gehäuse: Gusseisen
Maße: 160 x 160 x 40 mm
Messflächen in V für Ø 30 ÷ 100 mm: vertikal links und unten
Plane Messflächen: vertikal rechts und oben
Digitale Schnittstelle: USB, RS-485
Autonomie: 25 heures
Einheiten: mm/m, „/10“, „/12“, mRad, mm/REL, „/REL, A%o, %o, DEG, GON

Fehlergrenze: 15″ + (0,027 % α)
α = gemessene Wert
T = 20 °C
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb