• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

335/350/367/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05320540001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05320540001
EAN / GTIN 4013288094704
Herstellernummer 05320540001
L-Nummer L60020 2743

Beschreibung

Beschreibung:

  • 7-teiliges Schraubendreherset mit Kraftform-Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Die Lasertip Spitze krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
  • Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.

Vorteil:

  • Schraubendreher für Schlitz-, Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess und Pozidriv und TORX®
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Lieferumfang:

  • 335/350/367/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 7-teilig; 1x 350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 2 x 100 mm; 2x 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 1x 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge: 0,8 x 4 x 100 mm; 3x 367 TORX® Schraubendreher: TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb