• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehärtetes Doppelprismenpaar m. Bügel, ø 7-70; 100x96x75 mm

Artikel-Nr.: 0524103
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0524103
EAN / GTIN 4029713214333
Herstellernummer 0524103
L-Nummer L40510 1342

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl, gehärtet
  • Ebenheit, Parallelität und rechtwinklige Toleranz beträgt 4 µm
  • 2 x 90°-Nuten
  • Paarweise bearbeitet
  • Endfläche und Basis sind eckig

Beschreibung:

Doppel-Prismenpaar mit Spannbügel aus Spezialstahl, gehärtet. Ebenheits-, Parallelitäts- und Rechtwinkligkeitstoleranz 0,004mm. 2 x 90° Einschnitte paarweise bearbeitet. Seiten-, Stirn- und Standflächen winklig. Abmessung 100x96x75, für Wellen Drm. 7-70mm. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb