• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehärtetes Doppelprismenpaar m. Bügel, ø 5-30; 60x58x40 mm

Artikel-Nr.: 0524101
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Prisma

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0524101
EAN / GTIN 4029713214319
Herstellernummer 0524101

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl, gehärtet
  • Ebenheit, Parallelität und rechtwinklige Toleranz beträgt 4 µm
  • 2 x 90°-Nuten
  • Paarweise bearbeitet
  • Endfläche und Basis sind eckig

Beschreibung:

Doppel-Prismenpaar mit Spannbügel aus Spezialstahl, gehärtet. Ebenheits-, Parallelitäts- und Rechtwinkligkeitstoleranz 0,004mm. 2 x 90° Einschnitte paarweise bearbeitet. Seiten-, Stirn- und Standflächen winklig. Abmessung 60x58x40mm, für Wellen Drm. 5-30mm. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb