• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, 5/16″ x 50 mm

Artikel-Nr.: 05221110001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05221110001
EAN / GTIN 4013288035851
Herstellernummer 05221110001
L-Nummer L60020 3002

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für TORQ-SET® Schrauben.
  • Aufgrund stärkerer Flanken als beim konventionellen TORQ-SET®-Profil ergeben sich ca.
  • 70% mehr Bruchdrehmoment bei passgenauem Sitz in der Schraube und eine damit verbundene längere Lebensdauer des Werkzeugs.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für TORQ-SET® Schrauben
  • Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, 5/16″ x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb